Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Sicherheitsschalter
>
Mechanischer Sicherheitsschalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Sicherheits-Verriegelungsschalter 1 Öffner / 1 Schließer Federsperre, Betätiger inklusive
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1811209
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
106829 LS-S11-24DFT-ZBZ/X
EAN/GTIN:
4015081065899
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp = Federsperre
Betätiger inklusive = Ja
Sicherheitskontakte = Schließer/Öffner
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = M20
IP Schutzart = IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen = 1
Serie = Eaton Moeller
Breite = 173mm
Positionsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, grundlegende, federgespeiste Verriegelung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
Verriegelungstyp:
Federsperre
Betätiger inklusive:
Ja
Sicherheitskontakte:
Schließer/Öffner
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
M20
IP Schutzart:
IP65 IP66
Anzahl der Kopfpositionen:
1
Serie:
Eaton Moeller
Breite:
173mm
... >
Schalter
>
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
>
Sicherheitsverriegelungsschalter
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Rollentaster
,
Endlagenschalter
,
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Schlüsselschalter
,
Verriegelungsschalter
,
eaton schlüsselschalter ip65
,
mechanischer sicherheitsschalter
,
mechanischer sicherheitsschalter eaton
,
1811209
,
Schalter
,
Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör
,
Sicherheitsverriegelungsschalter
,
Eaton
,
106829LSS1124DFTZBZX
,
Switches
,
Safety Interlock Switches & Components
,
Safety Interlock Switches
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 131,78*
€ 152,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 158,91*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,79*
€ 162,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 138,98*
€ 162,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 190,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,05*
€ 226,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
225269 - V1/2/M20-NA
Eaton
225269
ab € 3,80*
Zubehör
225270 - V1/2/M20
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
272202 - M12A5
Eaton
272202
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton 106838 LS-XWA-ZBZ Zusatzbetätiger Hebel abgewinkelt 1 St.
Eaton
106838
ab € 3,27*
Zubehör
Membranschraube M20 Eaton 225271 - EMS20
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen