Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranschraube M20 Eaton 225271 - EMS20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1454-101237
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     225271
EAN/GTIN:
     4015082252717
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
  • Membranschraube M20 - mit integrierter Durchsteckmembran Kabelaußendurchmesser: Bis 13 mm
  • Schutzart: IP65 bei eingestecktem Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Membranschraube M20
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
CSA | IEC/EN 60947 | UL
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Czujniki fotoelektryczne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
25
€ 5,46*
ab € 0,524*
€ 0,844*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,54*
€ 0,87*
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 1454
21
1
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106793
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton
116706
ab € 15,71*
Zubehör
Eaton
156509
ab € 24,95*
Zubehör
Eaton
176888
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
176891
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
176893
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton
106784
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton
106787
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton
106804
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton
106807
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton
266109
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton
266118
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton
266140
ab € 19,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.