Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire CY Steuerkabel, 3-adrig x 0,5 mm² Transparent, 50m, Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1811699
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470035CY CL321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Transparent
Außendurchmesser = 0.91mm
Mantelmaterial = PVC
Schirmungsart = Kupfergeflecht verzinnt°C

Pro-Met-Industriekabel wurden entwickelt, um eine bessere Leistung zu erbringen und einen konsistenten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Das Ergebnis sind mehr Betriebszeit, weniger Fehler und eine präzise Bedienung der Geräte. Die runde Bauweise von Pro-Met erleichtert die Installation, Abdichtung und den Transport.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Transparent
Außendurchmesser:
0.91mm
Mantelmaterial:
PVC
Schirmungsart:
Kupfergeflecht verzinnt°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 50m 3 x 0,5mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, 1811699, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 470035CYCL321, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,81*
€ 65,53*
€ 6,90*
ab € 57,08*
€ 74,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 102,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,46*
€ 121,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 100,33*
€ 119,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 91,72*
€ 109,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 82,67*
€ 98,38
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 74,32*
€ 88,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,4864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.