Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Pro-Met; 3G0,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen; Pro-Met; 3G0,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m
Leitungen; Pro-Met; 3G0,5mm2; PVC; transparent; 300V,500V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-470035CY-CL321
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470035CY CL321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung
Leitungs-Art: Pro-Met
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 7,43mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 49,81*
€ 65,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 57,08*
€ 74,62*
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 102,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 74,62*
€ 88,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 73,23*
€ 87,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 64,35*
€ 76,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 57,08*
€ 67,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,1416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.