Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 470035CY CL321 FLEX KABEL GESCH. 3LEITER 50M FARBLOS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2947396
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     470035CY CL321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Pro-Met
  • Mantelfarbe: Transparent
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 21 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 20 x 0.177mm
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.43 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 50m 3 x 0,5mm², alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 470035CY CL321, 2947396, 294-7396
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,43*
    € 65,73*
    € 6,90*
    ab € 57,66*
    € 75,30*
    Frei Haus
    ab € 74,57*
    € 102,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,73*
    € 78,22
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 64,67*
    € 76,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 58,66*
    € 69,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 49,43*
    € 58,82
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 49,43* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.