Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 6 A, PC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813594
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     M2012LL4W03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = PC-Anschluss
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.5mm
Betätigerlänge = 15mm
Betätigermaterial = Verchromtes Messing
Nennspannung = 125V ac
Kontaktmaterial = Silber (feststehend), Silberlegierung (beweglich)m
Betriebstemperatur max. = +85°C

NKK-Kippschalter sind für den Einsatz und Widerstandsfähigkeit in rauen Umgebungen konzipiert. Unsere komplette Produktlinie an Umschaltern bietet sowohl Optionen für die Leiterplatten- als auch für die Schalttafeleinbautechnik mit einer Vielzahl von Stellgliedern und Anschlussvarianten, um jeder Anwendung gerecht zu werden.Der neue Dual Seal M-Kippschalter ist der erste komplett wasser- und staubdichte Kippschalter von NKK, der keinen separaten wasserdichten Raum mehr benötigt.Der Dual Seal M-Kippschalter ist sowohl einpolig als auch zweipolig erhältlich und eignet sich für Baumaschinen, Schifffahrtsanwendungen, Transportausrüstung, Gastronomie und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
PC-Anschluss
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.5mm
Betätigerlänge:
15mm
Betätigermaterial:
Verchromtes Messing
Nennspannung:
125V ac
Kontaktmaterial:
Silber (feststehend), Silberlegierung (beweglich)m
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 1813594, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, NKK Switches, M2012LL4W03, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.