| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1813822 Herst.-Nr.: BD7F200HFN-EVK-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Optokoppler Zum Einsatz mit = Motortreiber BD7F200HFN Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Evaluation Board
Die Evaluierungsplatine BD7F200HFN-EVK-001 liefert vier Ausgänge mit 15 Volt von einem Eingang mit 24 Volt unter Verwendung des BD7F200HFN-LB, integrierter Schaltkreis mit isoliertem Flyback-DC/DC-Wandler, mit einem Ausgangsstrom von maximal 0,15 A. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Optokoppler | Zum Einsatz mit: | Motortreiber BD7F200HFN | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Evaluation Board |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Optokoppler, eval board, 1813822, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, ROHM, BD7F200HFNEVK001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |