Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF Drosselspule, 68 μH 1.2A mit Ferrit-Kern, 10145 Gehäuse 10.1mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814828
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF10145T-680M1R2-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
Induktivität = 68 μH
Gleichstrom max. = 1.2A
Gehäuse-Form = 10145
Länge = 10.1mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 168mΩ
Serie = SLF
Kernmaterial = Ferrit
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivität für Leistungsstromkreise. Die Produktlinie ermöglicht verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +105 °C (einschließlich Eigentemperaturanstieg) ANWENDUNG Für Flachbildfernseher, LCDs, AV-Geräte, Spielgeräte und sonstige elektrische Geräte
Weitere Informationen:
Induktivität:
68 μH
Gleichstrom max.:
1.2A
Gehäuse-Form:
10145
Länge:
10.1mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
10.1 x 10.1 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
168mΩ
Serie:
SLF
Kernmaterial:
Ferrit
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule tdk, 1814828, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, SLF10145T680M1R2PF, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,485*
€ 0,604*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 241,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,62*
€ 287,5278
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 208,14*
€ 247,6866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 204,79*
€ 243,7001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,00*
€ 240,38
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.