Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherungseinsatz NH00, 500V ac / 100A, gG CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Artikel-Nr.:
     108EL-1818560
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100NHG00B
EAN/GTIN:
     5027590428064
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 100A
Sicherungsgröße = NH00
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 78.5mm
Gehäuselänge = 47.8mm
Gehäusebreite = 29.55mm
Gehäusehöhe = 49.7mm
Serie = Eaton Bussmanmm

Sicherungseinsatz, niedrige Spannung, 100 A, 500 V ac, NH00, gL/gG, mit zwei Anzeigen
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
NH00
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
CE, DIN 43620, IEC 60269, VDE 0636
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
78.5mm
Gehäuselänge:
47.8mm
Gehäusebreite:
29.55mm
Gehäusehöhe:
49.7mm
Serie:
Eaton Bussmanmm
Weitere Suchbegriffe: 1818560, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 100NHG00B, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,87*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,91*
16 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 4,04*
€ 6,09*
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 4,15334*
€ 6,29*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 4,28*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,31334*
€ 6,32287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94334*
€ 5,88257
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15334*
€ 4,94247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
SD00-D
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.