Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Arduino Shield passend für Gleichstrommotor, Schrittmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1825518
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Zum Einsatz mit = Gleichstrommotor, Schrittmotor

Arduino Motorschutz Shield Rev3Das Arduino Motorschutz Shield Rev3 ist das neueste Produkt für den Antrieb induktiver Lasten wie Relais, Magneten, DC- und Schrittmotoren. Sie können 2 Gleichstrommotoren mit Ihrer Arduino Platine betreiben und dabei die Geschwindigkeit und Richtung jedes einzelnen Motors unabhängig voneinander steuern. Sie können unter anderem auch die Stromabsorption jedes Motors messen. Er ist für die Schnittstellenabschirmung bereit, d. H. Sie können Projekte schnell erstellen, indem Sie Module direkt auf die Platine stecken.Eigenschaften und VorteileDer doppelte Halbbrückentreiber Terminal zum Anschluss der Motoren und ihrer Stromversorgung Betriebsspannungsbereich zwischen 5 V und 12 V Der maximale Strom von 2 A auf jedem Kanal Kann 2 Motoren oder einen Schrittmotor ansteuern 2 Anschlüsse für analogen Eingang und 2 für analogen AusgangAnwendungenIntegrierte Entwicklung Bildungseinrichtungen Robotik Elektroniklabore AutomationZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
Gleichstrommotor, Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, arduino entwicklungsboard, einplatinencomputer zubehör, 1825518, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Shields für Arduino, Arduino, A000079, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Shields For Arduino
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 25,68*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 25,69*
1 Tag
67
€ 14,99*
ab € 23,54*
€ 26,62*
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 27,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,67*
€ 27,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000067
ab € 30,93*
Zubehör
Multicomp
MM28
ab € 1,64*
Zubehör
ST Microelectronics
L298HN
ab € 6,71*
Zubehör
ST Microelectronics
L298N
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.