Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T5 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 210 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T5 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 210 mm / Klinge 100 mm
RS PRO T5 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 210 mm / Klinge 100 mm
RS PRO T5 Tri Wing Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 210 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829765
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829765
EAN/GTIN:
     5059045105398
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Tri Wing
Abtriebsgröße = T5
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 210 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

RS Pro Tri-Wing-Schraubendreher mit weichem Griff. Wir stellen Ihnen dreiflügelige Schraubendreher unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO vor, eine Reihe von hochwertigen Handwerkzeugen zum Festziehen und Lösen von dreiflügeligen Schrauben. Der Schaft besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdänstahl mit mattverchromter Oberfläche und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Welle verfügt außerdem über eine schwarze Spitze, die einen deutlichen Kontrast zwischen der Schraubendreherspitze und der Schraube erzeugt. Die dreiflügeligen Schraubendreher von RS Pro verfügen außerdem über einen weichen Griff, der Komfort und Griffigkeit erhöht und gleichzeitig das Drehmoment verbessert. Eigenschaften und Vorteile. Schaft aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl für lange Lebensdauer Matte verchromte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für einen deutlichen Kontrast zwischen Schraubendreherspitze und Schraube Weicher Griff für mehr Komfort, Griffigkeit und Drehmoment Ideal für Schrauben mit einem dreiflügeligen Einsatz In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Dreiflügelige Schraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Schrauben mit einer dreiflügeligen Bauweise. Schraubendreher mit einer dreiflügeligen Spitze sind die einzigen Schraubendreher, die dreiflügelige Schrauben montieren können, die hauptsächlich als manipulationssichere Schraube in einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet werden, wie z. B.: Spielkonsolen Computer Laptops in Sicherheitsanlagen Mobiltelefone. Häufig gestellte Fragen. Ist der Dreiflügel ähnlich wie PHILLIPS ®?. Nein, die dreiflügelige Ausführung ist eine Schraube, die speziell als manipulationssichere Schraube für eine Vielzahl von elektronischen Geräten entwickelt wurde und nur mit einem dreiflügeligen Schraubendreher festgezogen oder abgeschraubt werden kann. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit stromführenden elektrischen Teilen verwendet werden, da er nicht für den Betrieb unter Spannung ausgelegt ist. Ist dieser Schraubendreher magnetisch?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisch, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Welche Größen sind erhältlich?. ; 1829762 1829762 - TW2 ; 1829763 1829763 - TW3 ; 1829764 1829764 - TW4 ; 1829765 1829765 - TW5
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Tri Wing
Abtriebsgröße:
T5
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,46*
€ 15,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.