Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tri-Wing-Schraubendreher, TW5, Ergonomisch, 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30404121
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829765
EAN/GTIN:
     5059045105398
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Tri-Wing-Schraubendreher, Typ=1829765, Gesamtlänge=210 mm, Länge Schneidklinge=100 mm, Material Schneidklinge=Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Schraubendrehergriff=Ergonomisch, Tri-Wing Head Size=TW5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
86 g
Tiefe:
234 mm
Bruttogewicht:
86 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,17*
€ 13,29*
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.