Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachmeißel, 18,0 mm, CrMo-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachmeißel, 18,0 mm, CrMo-Stahl
RS PRO Flachmeißel, 18,0 mm, CrMo-Stahl
RS PRO Flachmeißel, 18,0 mm, CrMo-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1829784
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829784
EAN/GTIN:
     5059045105480
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Klingenbreite = 18,0 mm
Klingenmaterial = CrMo-Stahl
Stückzahl = 1
Meißel Typ = Flach
Länge = 150mm

RS PRO flacher Meißel Der flache Meißel unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, ein Durable Einteiler Handwerkzeug aus Chrom-Molybdän-Stahl, entwickelt für das Schwerstschneiden und Formen einer Reihe von Materialien. Die flachen RS PRO-Meißel verfügen über eine mattverchromte Oberfläche, die korrosionsbeständige Eigenschaften und eine höhere Härte bietet und einen langlebigen Durable Meißel gewährleistet. Die Meißelspitze verfügt außerdem über einen 60-Grad-Schnittwinkel, um eine Reihe von Meißelaufgaben zu bewältigen. Eigenschaften und Vorteile • Aus Durable Chrom-Molybdän-Stahl • Matte Chromoberfläche für Korrosionsbeständigkeit und erhöhte Härte • Kann auf einer Vielzahl von Materialien wie Holz, Metall, • Ideal für schweres Schneiden und Formen Anwendungen Meißel sind Werkzeuge zum Schneiden oder Biegen von harten Materialien wie Beton, Metall, Stein oder Holz. Meißel können je nach Einsatzzweck aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schmiedestahl, gehärtetem Stahl, HCS, Vanadium-Stahl und mehr hergestellt werden. Sie werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Holzbearbeitung • Metallbearbeitung • Steinbearbeitung • Präzisionsschneiden • Abbruchjobs Sind diese Meißel gehärtet? Ja, die flachen RS PRO-Meißel verfügen über eine mattverchromte Oberfläche mit erhöhten Härteeigenschaften. Mit welchem Material kann dieser Meißel verwendet werden? RS PRO Flachmeißel sind ideal zum Schneiden und Formen einer Reihe von Materialien, aber ideal für den Einsatz mit Stahl. Wie breit ist dieser Meißel? Dieser Meißel verfügt über eine um 60 Grad nachschleifbare Spitze, die 18 mm breit ist. Welche Art von Hammer sollte ich verwenden? Ein Kugelpfeilhammer oder Schlägerhammer eignet sich am besten für den Einsatz mit einem flachen Meißel, wodurch sichergestellt wird, dass der Durchmesser des Hammerhammers mindestens doppelt so groß ist wie der Kopf des Meißels.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18,0 mm
Klingenmaterial:
CrMo-Stahl
Stückzahl:
1
Meißel Typ:
Flach
Länge:
150mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, 1829784, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Meißel, RS PRO, L251502, Hand Tools, Hammers & Demolition, Chisels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 8,42*
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 16,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.