Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel, 18 x 150mmStück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829784
EAN/GTIN:
     5059045105480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
Flachmeissel, Typ=1829784, Breite der Klinge=18 mm, Länge=150 mm, Stück=1 Stück, Material Schneidklinge=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
187 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205300000
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Flachmeissel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 8,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 16,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.