Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundzangen / Backen 50,7mm 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rundzangen / Backen 50,7mm 160 mm
RS PRO Rundzangen / Backen 50,7mm 160 mm
RS PRO Rundzangen / Backen 50,7mm 160 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829971
EAN/GTIN:
     5059045105688
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange 160mm
rundzange
Zangentyp = Rundzange
Gesamtlänge = 160 mm
Material/Stoff = Stahl
Backenlänge = 50,7mm
Backenbreite = 17.8mm

Rundzange RS PRO Die neue Flachzange von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, ein äußerst Durable Handwerkzeug, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, wie mechanische, Schmuckherstellung und Elektrik. Diese Zangen verfügen über Durable gezackte Backen, um Drähte und Flachmetall präzise zu verbiegen, zu verdrehen und zu manipulieren, während sie gleichzeitig eine sichere Griffigkeit des Materials gewährleisten. Die Flachzange RS PRO verfügt außerdem über ergonomische, weiche Griffe für mehr Komfort und Kontrolle. Eigenschaften und Vorteile • Ergonomischer Griff für besseren Halt und bessere Kontrolle • Kegelförmige runde Backen, ideal zum Erstellen von Schleifen in verschiedenen Größen • Hergestellt mit Spezialwerkzeug-Stahl für längere Lebensdauer • Eingelenk-Befestigung für einfache Handhabung • Geeignet für eine Reihe von Aufgaben wie Elektrik, Schmuckherstellung, Mechanik und vieles mehr Anwendungen Rundzange ist das perfekte Handwerkzeug für Biegungen und Schleifen bei der Arbeit mit Materialien wie Draht und Metall. Rundzange ist ideal für die Drahtherstellung, für die Beading und Schmuckherstellung und wird häufig von Elektrikern, Schmuckdesignern, Mechanikern, Künstlern und mehr verwendet. Viele Rundzangen verfügen über weiche Griffgriffe, mit denen der Benutzer kleine Materialien präzise greifen und manipulieren kann. Was ist das Gelenk der Zange? Die RS PRO Rundzange verfügt über ein Gelenk, wobei jede Zange zur Hälfte gefräst und ineinander gelegt wird. Dies sorgt für eine sichere Verbindung und verbesserte Stabilität. Mit welchen Materialien können diese Zangen verwendet werden? Diese Durable Zange ist ideal für den Einsatz mit Draht und Metallen, da sie sich durch die konischen Rundkanten leicht verbiegen und Schleifen bilden können. Wie lang ist der Kiefer? Die RS PRO Rundzange verfügt über 50,7 mm nicht gezackte Backen, mit denen Sie Materialien greifen und biegen können, ohne sie zu durchschneiden oder zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Rundzange
Gesamtlänge:
160 mm
Material/Stoff:
Stahl
Backenlänge:
50,7mm
Backenbreite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1829971, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, E18410160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,72*
€ 14,43*
€ 5,95*
ab € 18,98*
€ 26,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.