Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monierzange 280 mm Griff PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monierzange 280 mm Griff PVC
RS PRO Monierzange 280 mm Griff PVC
RS PRO Monierzange 280 mm Griff PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-1829976
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829976
EAN/GTIN:
     5059045105725
Suchbegriffe:
Beisszange
Kantenzange
Universal Kneifzange
Eisenflechterzange
Gesamtlänge = 280 mm
Kneifzangen Typ = Monierzange
Griff-Material = PVC

RS PRO Zerkleinerer. Concreters Pincers von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO sind eine Reihe von Durable Handwerkzeugen, die ideal zum Drehen und Schneiden von Bindungsdraht in einer einfachen Bedienung sind, für die Verwendung mit Beton und anderen Baustoffen. Die Stangenzangen von RS PRO verfügen über lange Durable Griffe, die mit einer PVC-Hülse beschichtet sind, um einen verbesserten Komfort und Griffigkeit zu bieten. Gleichzeitig können Sie den Bindungsdraht mühelos bearbeiten. Die Zangen werden mit Phosphat veredelt, das einen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer bietet und auch unter schwierigen Bedingungen ein langlebiges Produkt gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. Durable Ausführung mit Korrosionsbeständigkeit Ergonomische PVC-Hüllgriffe für besseren Halt und bessere Kontrolle Schneiden, biegen und drehen Sie den Bindungsdraht mit Leichtigkeit Abgerundete Spitzen zur Vermeidung von Schäden an umliegenden Materialien Vielseitigkeit eines Cutters und Pincers in einem Aus Durable Spezialwerkzeugstahl. Häufige Anwendungen. Zangen sind Handwerkzeuge, die je nach Pincer-Typ für eine mechanische Art von Druck, Zug oder Drehung auf eine Vielzahl von Materialien ausgelegt sind. Tischler-Zangen sind ein idealer Nagelabzieher, während ein Betonierzangenzangen perfekt zum Verdrehen und Schneiden von Bindungsdraht ist. Zangen (und Zangen) werden in verschiedenen Anwendungen verwendet, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Zimmereiarbeiten Heimwerkerarbeiten Wiederherstellung Kfz. Mit welchem Material eignet sich dieser Pincer?. Die Betonierzange RS PRO eignet sich ideal zum Schneiden und Verdrehen von mittleren und harten Drahtgeflechten und Mesh. Die Pinzetten eignen sich am besten zum Schneiden und Drehen von Bindungsdraht, der in Verbindung mit Betonkonstruktionen verwendet wird. Die Durable Konstruktion sorgt dafür, dass die Zangen auch unter rauen Bedingungen weiterhin präzise geschnitten oder verdreht werden. Kann dieser Pincer benutzt werden, um Nägel herauszuziehen?. RS PRO Betonierzangen sind nicht für das Herausziehen von Nägeln ausgelegt, da die geschärften Zangen den Nagel durchschneiden können.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Kneifzangen Typ:
Monierzange
Griff-Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, beißzange 280 mm, beißzange, 1829976, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Kneifzangen, RS PRO, E36540280, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pincers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.