Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller RCCB, 4-polig, 63A, 300mA Typ B FRCdM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833556
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167906 FRCDM-63/4/03-G/BFQ
EAN/GTIN:
     4015081644810
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Überlastschaltertyp = RCCB
Strom = 63A
Polzahl = 4
Reihe = FRCdM
Auslöseempfindlichkeit = 300mA
Auslösecharakteristik = Typ B
Serie = Eaton Moeller
Gesamtbreite = 76mm

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCDs) von Eaton - Serie FRCdM, Typen B, B+ und BFQ. Die FI-Schutzschalter der Serie FRCdM von Eaton sind Teil der x Effect-Serie und bieten den höchsten RCD/FI-Schutz für Personen und Geräte. Diese Geräte ermöglichen eine permanente Anzeige des tatsächlichen elektrischen Leckstroms mit integrierten digitalen Funktionen. Diese FI-Schutzschalter der Typen B, B+ und BFQ erkennen pulsierende, DC-Restströme und glatte DC-Restströme. FI-Schutzschalter Typ B sind die Standardausführung und reagieren empfindlich auf alle Fehlerstromströme bis zu 1 kHZ. Geräte vom Typ B+ sind empfindlich gegenüber allen Restströmen und verfügen gleichzeitig über eine spezielle Auslösekurve, die den Auslösestrom auf max. Begrenzt 420 mA für Frequenzen bis zu 20 kHz (Typ B+ erfüllt auch überlegene Brandschutzvorschriften gemäß VDE 0664-400). Typ-BFQ-Geräte können mittlerweile systeminduzierte Erdschlussströme bei höheren Frequenzen bis zu 50 kHz tolerieren. Eigenschaften und Vorteile. Allstromempfindliches Fehlerstrom-Gerät für Fehler oder zusätzliche Schutz Digitale Funktionen Systemüberwachung: Vorbeugende Informationen/Warnung vor Auslösung des RCD/FI bei Leckströmen Integrierter Hilfskontakt lokale Anzeige über 3 LEDs 4-polige Typen können auch als 2-polige Geräte verwendet werden Für Photovoltaikanwendungen Neue Genauigkeit - reduziert unerwünschtes Auslösen Keine monatlichen Tests erforderlich Umfassendes Zubehörsortiment Wirkliche Kontaktpositionsanzeige Fehlerstrom-Auslöseanzeige Automatische Neueinstellung möglich Transparentes Bezeichnungsschild. Welche Art von RCD/FI benötige ich?. Ein RCD ist ein Schutz- und potenziell lebensrettendes Gerät, das elektrische Anlagen vor störenden Stößen, Kurzschlüssen und Überlastungen schützt und gleichzeitig vor elektrischen Schlägen und Stromschlägen bei blanker oder fehlerhafter Verdrahtung oder Erdschluss schützt. Das Gerät unterbricht die Stromversorgung automatisch, wenn ein Fehler erkannt wird. Feste RCDs werden üblicherweise in einem Sicherungskasten installiert und können mehrere Stromkreise schützen. RCDS in einer Verbrauchereinheit sind meist passiv, sodass Haushaltsgeräte den normalen Betrieb wiederherstellen können, wenn die Stromversorgung zurückgesetzt wird. Socket-Outlet-RCDs bieten individuellen Schutz für die Person, die mit dem Gerät in Kontakt ist, und sind somit ein integriertes Werkzeug für Elektriker. Sie können anstelle einer normalen Steckdose verwendet werden. Steckdosen-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen sind entweder aktiv oder passiv. Sie sind rastend im Betrieb und daher nicht ideal für Elektrowerkzeuge, die bei der Wiederherstellung des Stromkreises keinen Neustart benötigen. Tragbare RCD/FI-Stecker bieten außerdem nur individuellen Schutz für die Person, die mit dem Gerät in Berührung kommt. Sie werden an eine beliebige Standardbuchse angeschlossen, und das Gerät wird dann an den RCD/FI-Schalter angeschlossen. Tragbare RCDs sind meist aktiv und lösen sich, wenn eine Anomalie erkannt wird. Ideal geeignet für den Einsatz mit externen Elektrowerkzeugen, die gefährlich werden können, wenn sie plötzlich reaktiviert werden.
Weitere Informationen:
Überlastschaltertyp:
RCCB
Strom:
63A
Polzahl:
4
Reihe:
FRCdM
Auslöseempfindlichkeit:
300mA
Auslösecharakteristik:
Typ B
Serie:
Eaton Moeller
Gesamtbreite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 4p 300ma 63a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, 1833556, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 167906FRCDM63403GBFQ, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCCBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 717,15*
€ 795,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,09*
€ 797,65*
Frei Haus
ab € 747,31*
€ 830,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 750,99*
€ 837,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.044,31*
€ 1.189,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,24*
€ 1.415,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,03*
€ 1.407,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,87*
€ 1.356,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,84*
€ 1.271,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,31*
€ 1.242,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.