Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R1DX DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833596
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1DX-0512-Tray
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 4,5→ 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 11.1mm
Serie = R1DX
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
4,5→ 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
11.1mm
Serie:
R1DX
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1833596, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R1DX0512Tray, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,80034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,61*
€ 193,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,52*
€ 191,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,44*
€ 177,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,40*
€ 163,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 133,01*
€ 158,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 128,63*
€ 153,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 114,01*
€ 135,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.