Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Ball-Lock 4,6 mm x 360mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Ball-Lock 4,6 mm x 360mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834231
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834231
EAN/GTIN:
     5059045107309
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Länge = 360mm
Breite = 4,6 mm
Material = Edelstahl 316
Typ = Ball-Lock
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +500°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Zugfestigkeit = 1100N
Bündeldurchmesser max. = 90mm

Unbeschichteter Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung von RS Pro Wir stellen Ihnen die Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor, eine Serie von robusten und hochwertigen Kabelbindern, die sich ideal für die Sicherung einer Vielzahl von Objekten in Hochleistungsanwendungen eignen. Diese Durable Kabelbinder bestehen aus Edelstahl 316 und bieten eine hohe Zugfestigkeit und Sicherheit, mit feuerfesten Eigenschaften, die sie ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen machen. Die Kabelbinder sind unbeschichtet und sorgen für eine kostengünstige Abdichtung, ideal für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen. Der gekapselte Kugelverriegelungsmechanismus ermöglicht eine sichere Befestigung des Kabelbinders auf jeder beliebigen Länge entlang des Kabelbinders von Hand, während gleichzeitig verhindert wird, dass Schmutz und Schmutz eindringen, um sicherzustellen, dass der Kabelbinder sicher befestigt bleibt. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Farben bis Passend für Ihre Bedürfnisse Großer Betriebstemperaturbereich, wodurch sie ideal für den Einsatz in sind Verschiedene Umgebungen Feuerfest, um sicherzustellen, dass der Kabelbinder auch bei extremen Temperaturen sicher bleibt Unbeschichtet, wodurch sie sehr kostengünstig und für den Einsatz geeignet sind Bei hohen Temperaturen Selbstverriegelnder Kugelverriegelungsmechanismus, der an festgezogen werden kann Jede Länge für einen sicheren und zuverlässigen Halt UV-beständig Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrieumgebungen Anwendungen Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung werden aufgrund ihrer robusten und feuerfesten Bauweise häufig in industriellen Anwendungen mit korrosiven Umgebungen eingesetzt. Die sicheren Kugelverriegelungsmechanismen ermöglichen eine sichere Befestigung auf jeder beliebigen Länge und sorgen gleichzeitig dafür, dass sie auch unter härtesten Bedingungen sicher an Ort und Stelle bleiben. Kugelverriegelungskabelbinder verfügen über einen großen Temperaturbereich und sind daher ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen, einschließlich heiß und kalt. RS Pro bietet eine umfangreiche Auswahl an beschichteten Kugelverriegelungskabelbindern in einer Vielzahl von Größen und Farben, die Ihren Anforderungen entsprechen und sich perfekt für den Einsatz in Bereichen wie: Petrochemische Industrie Nahrungsmittelindustrie Kraftwerke Kfz Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Bergbau Schiffbau Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
360mm
Breite:
4,6 mm
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Ball-Lock
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Zugfestigkeit:
1100N
Bündeldurchmesser max.:
90mm
Weitere Suchbegriffe: 1834231, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSBL36046UC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 90,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 105,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,55*
€ 125,6045
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,03*
€ 123,7957
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,89*
€ 118,8691
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,75*
€ 117,5125
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,81*
€ 98,5439
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.