Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Drahtseil, Edelstahl, 6 Stränge, ø 5 mm, 75m, max. 300kg


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1835857
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835857
EAN/GTIN:
     5056111954089
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø5mm
Typ = Drahtseil
Material = Edelstahl
Durchmesser = 5 mm
Anzahl der Stränge = 6
Anzahl der Kabel = 7
Kern = Drahtkern
Sichere Arbeitslast = 300kg
Länge = 75m

RS Pro Edelstahl-Drah Die Drahtseil-Geschichte erreicht das 19. Jahrhundert, was bedeutet, dass sie bekannt ist und im täglichen Einsatz von vielen Profis weltweit eingesetzt wird. Die Stahldrahtöse besteht aus mehreren miteinander verdrillten Metalllitzen. Wenn die Litzen über einen zentralen Kern geschlossen sind, geht es um die Herstellung eines Seils. Es bietet ein robustes Mittel zum zuverlässigen und sicheren Heben und Senken von Lasten. Mehrere verschiedene Drahtgrößen unterstützen den Anwender hinsichtlich maximalen Korrosionsschutzes und ausgezeichneter Abriebfestigkeit. Kabel bieten Flexibilität für viele Bauprojekte, die für den Betrieb Ihres Unternehmens unerlässlich sind. Wir stellen stolz unser eigenes Edelstahl-Drahtseil von RS Pro mit einer beeindruckenden Arbeitslast von 300 kg vor. Diese Drähte und Seile sind nicht für den allgemeinen Hubeinsatz geeignet, da die primäre Intention darin besteht, Anwendungen zu sichern und zu unterstützen. Zum Anheben von Schlingen und Ketten siehe eine Reihe von Schellen, Schlingen und Ketten in diesem Abschnitt. Unsere Stahldrähte haben ihre Anerkennung unter anspruchsvollen Bedingungen und entsprechen allen RoHS-konformen. Eigenschaften und Vorteile Drahtseil-Verdrillung SWG 6 (Anzahl der Litzen) / 7 (Anzahl der Drähte) Die sichere Arbeitslast aus Edelstahl pendelt um ca. 300 kg Wir bieten Ihnen 3 Jahre Garantie Das Drahtseil entspricht allen RoHS-Vorschriften Die Länge für diesen Draht beträgt 75 m Dieses Seil ist ideal, wenn Rost oder Verunreinigungen nicht akzeptabel sind Die hochwertige Drahtseilöse der Güte 316L aus Edelstahl ist nur für die Korrosionsbeständigkeit vorgesehen, besonders Crucial Boundary Carbid Niederschlagspinzing (Empfindlichkeit) Die Drahtseilöse aus Edelstahl erfüllt die Norm ISO BS EN 12385-4 Anwendung Der Edelstahl ist ideal für: Papierfabriken Geräte zur Nahrungsmittelverarbeitung Laborsysteme Bootsbefestigungen (z. B. zur Lösung von Problemen mit der Verzurrung) Bergbau (Abschirmung) Medizinische Implantate Brauereiausrüstung Häufig gestellte Fragen Was ist der Unterschied zwischen Kabel und Drahtseil? Die allgemeine Regel ist, dass, wenn die Durchmesser der Drahtseile wesentlich sind, die Klassifizierung 3/8 Zoll (9,525 mm) sie als Drahtseil setzt, aber wenn sie niedriger als 3/8 Zoll ist, handelt es sich um ein Kabel oder Kabel. Was sollte ich bei der Auswahl/dem Kauf von Drahtseilkabel beachten? 1. Überprüfen Sie die Festigkeitsparameter 2. Überprüfen Sie, was der Widerstand ist 3. Was ist die Biegbarkeit 4. Bestimmen Sie die Beständigkeit gegen Quetschungen, Metallverlust und Verformung sowie die Beständigkeit gegen Rotation und Korrosion Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Drahtseil
Material:
Edelstahl
Durchmesser:
5 mm
Anzahl der Stränge:
6
Anzahl der Kabel:
7
Kern:
Drahtkern
Sichere Arbeitslast:
300kg
Länge:
75m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, rs pro drahtseil, 1835857, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Seile, RS PRO, 5000607RIQNI, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Rope
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,38*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 75 Meter (ab € 5,0984* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 470,79*
€ 560,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 466,74*
€ 555,42
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 441,15*
€ 524,97
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 408,60*
€ 486,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 382,38*
€ 455,03
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4915388
ab € 8,11*
Zubehör
RS Pro
750705
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.