| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1837489 Herst.-Nr.: 2JCIE-BU01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren Abmessungen = 29.1 x 14.9 x 7mm Betriebstemperatur max. = +60 °C
Netzwerkverbindung per USB oder Bluetooth® ermöglicht die Versendung von Messdaten Ermöglicht durch die Verwendung des einzigartigen innovativen Algorithmus von OMRON eine sehr genaue Bestimmung der Erdbeben anhand der Vibrationsbeschleunigung Ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Raumluftqualität mittels VOC-Sensor Weitere Informationen: | | Sensor-Typ: | Luftqualitätssensoren | Abmessungen: | 29.1 x 14.9 x 7mm | Betriebstemperatur max.: | +60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Gassensor, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, gassensor, 1837489, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Omron, 2JCIEBU01, Semiconductors, Environmental Sensor ICs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 137,07* | € 214,03* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,97* | € 233,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,39* | € 269,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|