Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Sensormodule; 5VDC; 29,1x14,9x7mm; -10÷60°C; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Sensormodule; 5VDC; 29,1x14,9x7mm; -10÷60°C; 100mA
Sensor: Sensormodule; 5VDC; 29,1x14,9x7mm; -10÷60°C; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-2JCIE-BU01
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     2JCIE-BU01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OMRON Electronic Components
Betriebstemperatur: -10...60°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Ausgänge: USB-Buchse
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 29,1x14,9x7mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Anschlüsse: USB 2.0
Sensoren-Typ: Sensormodule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 136,83*
€ 215,88*
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 235,06*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 272,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
2JCIE-BU01-FL1
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.