Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SINAMICS G120X 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 380 → 480 V ac / 2,1 A für SINAMICS G120X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1840090
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL3220-2YE10-0UF0
EAN/GTIN:
     4042948683156
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
frequenzumrichter 800w
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 380 → 480 V ac
Nennstrom = 2,1 A
Serie = SINAMICS G120X
Feldbuskommunikationstyp = Profinet
IP Schutzart = IP20
STO = Ja
Antriebstyp = PID-Steuerung
Montagetyp = Wandmontage
Better World-Kriterium = Spart Energie
Gesamtbreite = 209mm

Siemens SINAMICS G120X Frequenzumrichter. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120X von Siemens Master die Elemente für die Pumpen-/Lüfteranwendungen, die Wasser-/Abwasserbranche (W/WW) und die Gebäudetechnik/HLK-Sektoren. Der SINAMICS G120X besticht durch die einfache Auswahl und Bestellung, einfache Handhabung "out-of-the-box" und einfache Integration in die Anwendung. Einfache Einrichtung mit dem SINAMICS G120 Smart Access Module oder dem IOP-2-Bedienfeld. Der SINAMICS G120X arbeitet stabil unter allen Netzbedingungen, entspricht optional den EMV-Kategorien C2 und C1 und ist aufgrund seiner Betriebstemperatur von -20 °C bis +60 °C besonders robust Spezifische Industriefunktionen wie z. B. Rohrfüllmodus und Bypassfunktion machen den Konverter besonders effizient. Alle Geräte der Serie sind hinsichtlich ihrer Spannungen und Netzwerke harmonisiert und integriert sowie konsequent auf kostenoptimierten und ressourcensparenden Betrieb ausgelegt. Ihre kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank. Die Serie SINAMICS G120X ist in neun verschiedenen Rahmengrößen und Leistungsstufen zwischen 0,75 kW und 630 kW erhältlich. Der Frequenzumrichter SINAMICS G120X kann mit verschiedenen Optionen wie dem externen Basic Operator Panel (BOP-2), dem Smart Access Module (SAM) und dem Intelligent Operator Panel (IOP-2) einfach in Betrieb genommen werden. SINAMICS - einfach mein Antrieb!. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Benutzerfreundliches Design ;/li> ;li>Einfach zu bedienendes Bedienfeld ;/li> ;li>Robuste und zuverlässige Bauweise ;/li> ;li>Extrem energieeffizient ;/li> ;li>Erhältlich in einer Reihe von Rahmengrößen und Leistungsbereichen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die Siemens-SINAMIC-G120x-Serie von Wandlern wird in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt. Einige der häufigsten sind:. ;ul> ;li>Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage ;/li> ;li>Wasser ;/li> ;li>Abwasser ;/li> ;li>Gebäude und Infrastruktur ;/li> ;/ul>. Zubehör. ;ul> ;li>Basis-Bedienfeld (BOP-2) RS-Teilenummer ; 744-96 744-96 ;/li> ;li>Smart Access Module (SAM) RS-Teilenummer ; 189-5353 189-5353 ;/li> ;li>Intelligentes Bedienfeld (IOP-2) RS-Teilenummer ; ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
380 → 480 V ac
Nennstrom:
2,1 A
Serie:
SINAMICS G120X
Feldbuskommunikationstyp:
Profinet
IP Schutzart:
IP20
STO:
Ja
Antriebstyp:
PID-Steuerung
Montagetyp:
Wandmontage
Better World-Kriterium:
Spart Energie
Gesamtbreite:
209mm
Weitere Suchbegriffe: 1840090, Automation, Elektromotoren, Siemens, 6SL32202YE100UF0, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 478,51*
€ 537,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 466,69*
€ 537,88*
Frei Haus
ab € 479,76*
€ 542,35*
Frei Haus
ab € 534,92*
€ 595,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 704,13*
€ 784,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 784,78*
€ 933,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,95*
€ 850,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,13*
€ 837,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32030BE177BA1
ab € 122,67*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 51,74*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 117,12*
Zubehör
Siemens
6SL32616GA000BA0
ab € 33,26*
Zubehör
Siemens
6SL32661PA000BA0
ab € 17,83*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE203SA0
ab € 247,19*
Zubehör
Siemens
3SK21121AA10
ab € 230,16*
Zubehör
Siemens
3SK21122AA10
ab € 229,38*
Zubehör
Siemens
3SK11111AB30
ab € 117,11*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 113,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.