| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1840138 Herst.-Nr.: MIKROE-3302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Name = Ultrasonic 2 Click
Die Ultrasonic 2 click ist eine Ultraschallbereichserkennungs-Click-Platine, die in der Lage ist, Nah- und Fernfeldobjekte zu erkennen. Er ist mit dem PGA460 ausgestattet, einem hochintegrierten System-on-Chip (SoC), basierend auf dem SONAR-Prinzip. Dieses SoC besteht aus einem rauscharmen analogen Frontend (AFE) mit einer programmierbaren zeitvariierenden Verstärkungsstufe, einem digitalen Signalprozessor (DSP) und einem integrierten Transducer-Treiber. Der PGA460 bietet eine sehr genaue und zuverlässige Bereichserkennung, unabhängig von der Position eines Objekts: Das eingehende Echosignal wird mit der Zeit konditioniert und dynamisch verstärkt, bevor es digitalisiert wird, so dass das optimale Signal-Rausch-Verhältnis erreicht werden kann. Es ist im Paket enthalten, das auch die mikroSDK-Software und eine Bibliothek mit allen Funktionen enthält. Die Click-Platine ist auf der Entwicklungsplatine einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Kit-Name: | Ultrasonic 2 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1840138, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3302, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,32* | € 49,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 40,66* | € 54,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,32* | € 70,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|