Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrasonic 2 click MIKROE-3302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultrasonic 2 click MIKROE-3302
Ultrasonic 2 click MIKROE-3302
Ultrasonic 2 click MIKROE-3302
Ultrasonic 2 click MIKROE-3302
Artikel-Nr.:
     4502-74S1081
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3302
EAN/GTIN:
     8606018714179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Ultrasonic 2 Click, MIKROE-3302, MikroElektronika Das Ultrasonic 2 Click ist ein Click-Board zur Ultraschall-Entfernungsmessung, das sowohl Objekte im Nah- als auch im Fernfeld erfassen kann. Sie ist mit dem PGA460 ausgestattet, einem hochintegrierten System-on-Chip (SoC), der auf dem SONAR-Prinzip basiert. Dieses SoC besteht aus einem rauscharmen analogen Frontend (AFE) mit einer programmierbaren zeitvariablen Verstärkungsstufe, einem digitalen Signalprozessor (DSP) und einem integrierten Wandlertreiber.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ultraschall-Entfernungsmesser-Sensor
MPU Interface:
UART
Ursprungsland:
RS
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Computer, Development Board, Discovery-Board, Entwicklungsplatine, Evaluation-Board, Evaluation-Kit, Experimentierplatine, Mikrocontroller Board, IC-Entwicklungstool, Click-Board, Entwicklungssystem, Leiterplatte, Platine, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,33*
€ 48,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,36*
€ 52,64*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 40,52*
€ 53,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.