Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6791A Lastmodul Labornetzgerät 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N6791A Lastmodul Labornetzgerät 100W
Keysight Technologies N6791A Lastmodul Labornetzgerät 100W
Artikel-Nr.:
     108EL-1840727
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6791A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzteil keysight
Serie = N6700
Modellnummer = N6791A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 0 → 60V
Nennleistung = 100W
Typ = DC Elektronisches Lastmodul
Temperatur max. = +55°C

Ein-breites Modul, bis zu 4 Module in Mainframe Maximale 100 Watts Senkenleistung pro Modul Spannung: Bis zu 60 V. Strom: Bis zu 20 A. Advanced Betriebsarten: CV, CC, CR, CP Erzeugung von Arbiträrsignalformen Schnelle synchronisierte Digitalisierung von Spannung und Strom Überlegene Befehlsverarbeitungszeit und Stromanstiegsgeschwindigkeit USB-, LAN-, GPIB-Schnittstellenstandard Benutzeroberfläche im N6700C-Stil für einfache Bedienung und Benutzerfreundlichkeit
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6791A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
0 → 60V
Nennleistung:
100W
Typ:
DC Elektronisches Lastmodul
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, 1840727, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6791A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.851,84*
€ 2.011,32*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.048,11*
€ 2.224,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.024,95*
€ 2.259,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.259,41*
€ 2.688,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.234,61*
€ 2.659,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,87*
€ 2.564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,56*
€ 2.428,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.024,95*
€ 2.409,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N6700C
ab € 2.826,38*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6701C
ab € 3.213,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
N6702C
ab € 4.225,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.