Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungstool LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika Entwicklungstool LED
MikroElektronika Entwicklungstool LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1840917
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
RGB Driver click ist ein RGB-LED-Treiber, der RGB-LED-Streifen, LED-Leuchten und andere RGB-LED-Anwendungen antreibt, die eine erhöhte Strom- und Spannungsmenge erfordern. Neben dem NCP5623B IC, einem RGB-LED-Treiber-IC mit dreifachem Ausgang, der eine I2C-Schnittstelle für die Kommunikation mit einem Mikrocontroller (MCU) verwendet, ist diese Click-Platine mit drei zusätzlichen Leistungs-MOSFETs mit sehr niedrigem RDSON-Wert ausgestattet, die es diesem IC ermöglichen, anspruchsvolle RGB-Elemente wie LED-Streifen, LED-Punktstrahler und ähnliche RGB-LED-Installationen anzutreiben. Der IC selbst ist in der Lage, eine große Farbpalette mit 32 Schritten für jeden der R-, G- und B-Kanäle anzuzeigen.2,7 bis 5,5 V Eingangsspannungsbereich RGB-Funktion wird vollständig unterstützt Programmierbare integrierte schrittweise Dimmung Ausgangsstrombelastbarkeit: 90 mA 94 % Peak Efficien Integrierter Kurzschlussschutz Bietet drei unabhängige LED-Laufwerke Unterstützt I2C-Protokoll Integrierter OVP/Schutz bei offener Last Dies ist ein bleifreies Gerät Mehrfarbige Beleuchtung Tragbare Hintergrundbeleuchtung Foto-Flash-Kamera für digitales Mobiltelefon Gleichzeitige Ansteuerung von LCD und Tastatur
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Treiber, LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber, 1840917, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools LED, MikroElektronika, MIKROE3078, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, LED Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,11*
€ 20,98*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,42*
€ 21,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.