Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Messing Abstandhalter rund x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963040174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen
Höhe = 4mm
Material = Messing
Bohrungsdurchmesser = 4.3mm
Weitere Informationen:
Höhe:
4mm
Material:
Messing
Bohrungsdurchmesser:
4.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1841746, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Wurth Elektronik, 963040174, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,31199*
€ 0,38133*
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,38133*
€ 0,45378
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,37199*
€ 0,44267
pro Stück
ab 2500000,02 Stück
€ 0,31199*
€ 0,37127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.143,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.