Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück, 4mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263574
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     963040174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing
abstandsbolzen
Distanzstück, Typ=963040174, Abstandshalterlänge=4 mm, Aussendurchmesser=8 mm, Durchmesser Einbauöffnung=-999, Innendurchmesser=4.3 mm, Farbe=Metall, Material=Messing, Gewindegrösse=M4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7415290000
Weitere Suchbegriffe: Distanzstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31199*
€ 0,38133*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,41*
€ 0,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.