Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 2-Elem., NAND, 4000, Buffer, 4.2mA, 14-Pin, SOIC, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844250
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14012BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 2
Eingänge pro Gatter = 4
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 300 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = –5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Breite = 4mm

Logikgatter, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
2
Eingänge pro Gatter:
4
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
300 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
–5 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1844250, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC14012BDG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
50
€ 7,00*
ab € 0,0811*
€ 0,2356*
Lager 108
55
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,83*
1 Tag
661
1
€ 14,99*
ab € 0,249*
€ 0,854*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 55 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.