Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzhelm, verstellbar, PE, PP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzhelm, verstellbar, PE, PP Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-1845950
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1845950
EAN/GTIN:
     5059045114055
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Farbe = Weiß
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = PE, PP
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 50365
Produkt Typ = Sicherheitshelm

Sicherheitshelm von RS Pro ExpertBase. Wir präsentieren die RS Pro Schutzhelme. Dieser hochwertige Sicherheitshelm ist eine vielseitige persönliche Schutzausrüstung, die in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel in Umgebungen, in denen es wahrscheinlich ist, dass Gegenstände herunterfallen oder wo harte Stöße mit feststehenden Gegenständen vorkommen. Dieser ABS-Helm ist ein unverzichtbarer Kopfschutz. Darüber hinaus sind unsere Bauhelme auch in verschiedenen Farben erhältlich.. Eigenschaften und Vorteile:. • Diese leichte und hochwertige RS Pro-Schutzkappe bietet Schutz vor Kopfverletzungen, die durch herabfallende Gegenstände verursacht werden können, und wurde speziell für Bedingungen in rauen Umgebungen entwickelt • Der Sicherheitshelm wurde entwickelt, um eine elektrische Isolierung von bis zu 1000 V ac oder 1500 V dc gemäß EN50365-Standards zu gewährleisten • Das hochprofilierte Polypropylengehäuse dient als Stoßdämpfer und wird mit einem weich gepolsterten Schweißband geliefert, das für optimale Sicherheit und Schutz für den Träger sorgt • Für erhöhten Komfort wurde der Sicherheitshelm mit einer seitlichen Verformung entwickelt, sodass der Kopf des Trägers sicher sitzen kann, ohne die allgemeine Ergonomie und Sicherheit zu beeinträchtigen • Der Schutzhelm verfügt über ein kurzes Visier, das eine bessere Vision nach oben und eine bessere periphere Sichtbarkeit ermöglicht • Das abgerundete Design ermöglicht weniger Gefahr, dass der Hut an Hindernissen verfängt wird, und ermöglicht dem Träger eine einfache Anpassung des Mützes, selbst wenn Handschuhe getragen werden • Der verstellbare 4-Punkt-Kunststoffgurt und die Schnalle für die Kopfgrößenanpassung ermöglichen eine sichere Befestigung • Erfüllt die Normen EN 397 (-30 °C +50 °C) (LD) (440 V), EN 50365 Klasse:0, CE-CAT III • Erhältlich in Weiß ( ; 184-5950 184-5950 ) oder Gelb ( ; 184-5951 184-5951 ). Anwendungen:. Schutzhelme sind eine Form des Kopfschutzes, der in der Regel aus hartem Kunststoff besteht und in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, bei denen das Verletzungsrisiko durch herabfallende Gegenstände, harte Schläge mit stationären Gegenständen oder elektrische Schläge besteht. Sie werden am häufigsten auf Baustellen und Baustellen eingesetzt und sind ein wesentlicher Bestandteil der PSA-Uniform für den Träger bei der Arbeit oder beim Besuch von Baustellen, die mit diesen Verletzungsgefahren verbunden sind. Helme mit verschiedenen Farben haben auch unterschiedliche Bedeutung, je nachdem, für welche Anwendung sie verwendet werden. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass der richtige Hut die richtigen Standards für die Anwendung erfüllt, für die er verwendet werden soll, ausgewählt wird. Die häufigsten Anwendungen und Umgebungen, in denen Sicherheitshelme verwendet werden, sind: • Bau und Konstruktion • Arbeiter, die an Erdbewegungsarbeiten beteiligt sind • Inspektoren und Architekten, die die Arbeit untersuchen • Elektriker • Besucher an jedem Ort, an dem das Verletzungsrisiko besteht. Ist der Schutzhelm verstellbar?. Ja, der Schutzhelm verfügt über eine Schnallverstellung von 55-62 cm für eine einfache und schnelle Größenanpassung. Haben Schutzhelme Ersatzdaten?. Schutzhelme und Sicherheitshelme sollten alle 5 Jahre ausgetauscht werden. Wenn der Schutzhelm oder Sicherheitshelm regelmäßig verwendet wird, muss er möglicherweise alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Übermäßiger Verschleiß während des Gebrauchs verringert die Leistung des Helms oder des Schutzhelms drastisch und stellt ein Risiko für die Sicherheit des Trägers dar. Wenn der Gegenstand stark beschädigt oder verkratzt ist, sollte er sofort entsorgt und durch einen für den Zweck geeigneten ersetzt werden. Ist der Schutzhelm reflektierend?. Nein, der Schutzhelm ist nicht reflektierend, daher sollte sichergestellt werden, dass eine angemessene, gut sichtbare Uniform getragen wird, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Verfügt dieser Schutzhelm über integriertes Gehörschutz?. Nein, dieser RS Pro Sicherheitshelm verfügt nicht über integriertem Gehörschutz. Warum RS PRO?. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
PE, PP
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 50365
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, 1845950, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PW50WHTRS, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.