Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1847715
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1847715
EAN/GTIN:
     5059039754144
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Zeichenmatrix = Einzeilig, 4 Zeichen
Zeichenreihen = 1
Zeichenbreite = 7mm
Anzeigebereich Höhe = 18.8mm
Äußere Tiefe = 2.9mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 50.8 x 2.9 x 30.5mm
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -30 to +80°C

7-Segment-LCD-Anzeige von RS Pro, schwarz auf grau, 1-reihig mit 4 Zeichen, reflektierendLCD-Flachbildschirme (Flüssigkristallanzeige) eignen sich für elektronische Schaltungen in Geräten wie Digitalkameras, Uhren und DVD-Playern sowie Taschenrechnern und Uhren. Dieses monochrome LCD-Display verfügt über reflektierende Eigenschaften und eignet sich daher für den Einsatz in direktem Sonnenlicht und bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank seines geringen Energieverbrauchs ist diese Anzeigeeinheit die ideale Wahl für batteriebetriebene Geräte. Der kompakte Bildschirm lässt sich einfach auf Ihrer Leiterplatte (Leiterplatte) befestigen. Das Anzeigeformat mit sieben Segmenten umfasst Dezimalpunkte zwischen den Ziffern und alternative Doppelpunkte zwischen den Ziffern. Dieses Modell zeigt vier Zeichen in einer Reihe an. Die Displayzeichen - 7 mm breit und 12,7 mm hoch - sind schwarz auf grauem Hintergrund. Dank eines großen Betrachtungswinkels können sie aus mehreren Richtungen gesehen werden. Die monochrome LCD-Anzeige kann bei Temperaturen von -30 °C bis +80 °C funktionieren Sie werden häufig auf Instrumenten-Bedienpulten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Flüssigkristallanzeige • Geringer Energieverbrauch • Geeignet für batteriebetriebene Geräte • Monochrom-Display • Schwarze Segmente auf grauem Hintergrund • Standardformat mit 7 Segmenten • Reflektierender Anzeigemodus • Großer Strahlungswinkel • 1-reihige, 4-stellige Anzeige • Zeichen sind 7 mm breit und 12,7 mm hoch • 47 x 18 mm Sichtbereich • Außenabmessungen von 50,8 mm (L) x 2,9 mm (D) x 30,5 mm (B) • Kontiert auf einer flachen Glasplatte mit starren Stiften In einem DIL-Gehäuse (Dual Inline) • Betriebstemperaturbereich von -30 bis +80 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 4 Zeichen
Zeichenreihen:
1
Zeichenbreite:
7mm
Anzeigebereich Höhe:
18.8mm
Äußere Tiefe:
2.9mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
50.8 x 2.9 x 30.5mm
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 to +80°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1847715, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, RS PRO, 5026PHR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.