Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 1/2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 1/2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
RS PRO Monochrom LCD, 7-Segment Einzeilig, 4 1/2 Zeichen, Hintergrund Grau reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-1847721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1847721
EAN/GTIN:
     5059039750320
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Zeichenmatrix = Einzeilig, 4 1/2 Zeichen
Zeichenreihen = 1
Zeichenbreite = 5.1mm
Äußere Tiefe = 2.8mm
Beleuchtungsfarbe = Schwarz
Abmessungen Außen = 50.8 x 2.8 x 30.5mm
Anzeige = Reflektierend
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -30 → +80°C

Die ANTISTATISCHEN Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern oder bei der Handhabung dieser LCD-Module sind unbedingt zu beachten. Direkt angesteuerte 7-Segment-Displays, reflektiv und transflektiv. Reflektiv: Die reflektierenden Versionen sind geeignet für den Einsatz bei Sonnenlicht und für Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen. Durch direktes Sonnenlicht wird die Sicht verbessert. Transflektiv: Die transflektiven Versionen haben die Fähigkeit zur Hinterleuchtung, weshalb sie ideal sind für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit. Geeignete LED-Hinterleuchtungspanele finden Sie in der Zubehör-Serie. Extrem energiesparend Ideal für batteriebetriebene Geräte Standard-7-Segmentformat mit Dezimalpunkt oder Dezimalkomma zwischen den Stellen Schwarze Segmente auf silberfarbenem Hintergrund Großer Strahlungswinkel Wird als flache Glasplatte mit festen Stiften in einem DIL-Gehäuseformat geliefert
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Zeichenmatrix:
Einzeilig, 4 1/2 Zeichen
Zeichenreihen:
1
Zeichenbreite:
5.1mm
Äußere Tiefe:
2.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Schwarz
Abmessungen Außen:
50.8 x 2.8 x 30.5mm
Anzeige:
Reflektierend
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +80°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 1847721, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, RS PRO, 5950PHR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.