Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 32mm Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 200 x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 32mm Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 200 x 200mm
RS PRO 32mm Aluminium Lüftungsgitter Weiß, 200 x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1854707
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1854707
EAN/GTIN:
     5056111955178
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Abmessungen = 200 x 200mm
Flanschbreite = 32mm
Lamellenanordnung = Gitter
Material = Aluminium
Farbe = Weiß
Höhe = 200mm
Breite = 200mm

Aluminium-Lüftungsgitter von RS Pro
Weitere Informationen:
Abmessungen:
200 x 200mm
Flanschbreite:
32mm
Lamellenanordnung:
Gitter
Material:
Aluminium
Farbe:
Weiß
Höhe:
200mm
Breite:
200mm
Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung weiß, badezimmerlüftungen, rs pro lüftungsgitter, 1854707, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, RS PRO, ECGRC200WF50, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.