Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1857228 Herst.-Nr.: V4HVIS EAN/GTIN: 7318640029699 |
| |
|
| | |
| Resistent gegen = Schlag Schutztyp = Gesicht Gehäusefarbe = Schwarz Visiermaterial = PC Scheibenfarbe = Klar
Durchsichtige Polycarbonat-Blende Stärke: 1,0 mm Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C. Gesichtsschutz ist für 3M-Hats konzipiert Das Visier erfüllt die Anforderungen an energiesparende StoßschutzvorrichtungenTransparentes Polycarbonat-Visier mit stoß- und kratzfesten Eigenschaften. Optischer Visier der Klasse 2, geringe Energieeinwirkung, F Weitere Informationen: | | Resistent gegen: | Schlag | Schutztyp: | Gesicht | Gehäusefarbe: | Schwarz | Visiermaterial: | PC | Scheibenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsschutzschirm 3m, augenschutzschild, 3m peltor schutzhelm, 1857228, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, 3M, V4HVIS, Eye & Face Protection, Face Shields, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 15,52* | € 19,79* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 16,08* | € 20,32* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 20,48* | € 25,26* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 28,52* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 21,87* | € 30,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|