Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FPF2286UCX N-Kanal, SMD MOSFET, 6-Pin WLCSP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1859153
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2286UCX
EAN/GTIN:
     5059045643616
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Gehäusegröße = WLCSP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Transistor-Konfiguration = Einfach
Breite = 1.33mm
Höhe = 0.4mm

FPF2286 ist ein OVP mit integriertem einkanaligen Schalter mit niedrigem Widerstand im eingeschalteten Zustand. Das Gerät enthält einen N-MOSFET, der über einen Eingangsspannungsbereich von 2,8 V bis 23 V betrieben werden kann und einen maximalen Dauerstrom von 4 A unterstützen kann Wenn die Eingangsspannung den Überspannungsschwellenwert überschreitet, wird der interne FET sofort abgeschaltet, um Schäden an den geschützten nachgeschalteten Komponenten zu verhindern. FPF2286 ist in einem kleinen 6-Bump-WLCSP-Gehäuse erhältlich und kann über den Freilufttemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C betrieben werdenÜberspannungsschutz bis zu +28 V. Interne NMOS-Transistoren mit niedrigem RDS(on): Typisch 25 mΩ Programmierbare Überspannungsabschaltung (OVLO) - extern einstellbar über OVLO-Stift Active-Low-Aktivierungsstift (OVLO) für Gerät Extrem schnelle OVLO-Ansprechzeit: Typisch 40 ns Kurzschlussschutz und automatischer Neustart Übertemperaturschutz (thermische Abschaltung) Robuste ESD-Leistung - 2-kV-Modell für menschlichen Körper (HBM) - 1-kV-Modell für geladene Geräte (CDM) - VIN, die gegenüber 35-V-Rückstandsspannung während eines Überspannungsereignisses tolerant ist Anwendungen OVP für Vbus mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand Endprodukte Mobiltelefone Medientabletten Notebook
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Gehäusegröße:
WLCSP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Breite:
1.33mm
Höhe:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, 1859153, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FPF2286UCX, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8325
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,192*
€ 0,644*
Lager 108
3
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 21 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 201 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 90000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.