Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FPF2286UCX IC LEISTUNGSVERTEILUNGSSCHALTER 4A WLCSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981104
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FPF2286UCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
MOSFET
MOSFET-Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WLCSP
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.025 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Strombegrenzung: 4 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 23 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-Low
  • Leistungsschaltertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, ONSEMI, FPF2286UCX, 2981104, 298-1104
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    8325
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,192*
    € 0,711*
    3
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,81*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.