Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Gewebeband
>
Glasfasergewebeband
>
Artikel
Tesa 53398 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 195μm, 50mm x 50m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1859515
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
53398-00001-00
EAN/GTIN:
4042448485236
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Trägermaterial = Glasfaser, PET
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 195µm
Farbe = transparent
Reißdehnung = 6%
Modellnummer = 53398N/cm
Tesa® 53398 ist ein hochfestes, mit Polyester verstärktes, glasfaserverstärktes Monoladen-Band. Tesa® 53398 hat ein hohes Haftvermögen und ein hohes, scherbeständiges Klebstoffsystem. Es verfügt über ausgezeichnete Alterungseigenschaften und gewährleistet eine saubere Entfernung von vielen Substraten.Anwendungen Befestigung von Metallspulen für die Endlagendüse Spleißen von Metallspulen zur Verarbeitung Bündelung und Verstärkung von Schwergütern, z.B. Metallrohre
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Glasfaser, PET
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
195µm
Farbe:
transparent
Reißdehnung:
6%
Modellnummer:
53398N/cm
... >
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
>
Klebebänder
>
Paketbänder
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaser-Gewebeband
,
Glasfasergewebeband
,
Glasgewebeband
,
Glasgewebebänder
,
Packband
,
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
tesa packband 50 mm transparent
,
filament band
,
filament-klebeband 50 mm x 50 m
,
1859515
,
Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder
,
Klebebänder
,
Paketbänder
,
Tesa
,
533980000100
,
Adhesives, Sealants & Tapes
,
Tapes
,
Packing Tapes
,
5339850mmx50m
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,30*
€ 13,46*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 13,55*
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 10,22*
€ 13,78*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 13,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,45*
€ 19,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,269* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen