Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSHB21H Gleichtaktdrossel, 18,4 mH / 10 kHz, 640mΩ, 1 A, 26 x 23 x 15.5mm, -25 °C → +130 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1861011
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB21H-10184
EAN/GTIN:
     5059045641568
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Induktivität = 18,4 mH
Serie = SSHB21H
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 640mΩ
Maximaler Strom = 1 A
Abmessungen = 26 x 23 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +130 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebsspannung = 250V
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +130°C

Die KEMET SSHB-Spulen sind Dual-Mode-Drosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Hybridspulen kombinieren die beiden Funktionen der normalen Gegenmaßnahme und der Gleichtakt-Rauschunterdrückung in nur einer Spule. Die Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Produkte sorgt für Kosteneinsparungen und Platzeffizienz. Unsere proprietären Kernmaterialien bieten optimierte Lösungen für hohe Temperaturanforderungen (Standardtyp) oder für hohe Durchlässigkeit (Typ R). Darüber hinaus ist die speziell entwickelte Form effizient mit normaler Rauschunterdrückung.Proprietäre 5HT- und 10HZ-Ferritmaterialien und -Äquivalente Optimierung von Magnetkreis und Material Eine Coil zur Unterdrückung von gemeinsamen und normalen Störungen Hohe Impedanz im großen Frequenzbereich durch geteilte Spule Hohe Durchlässigkeit für Typ R Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +130 °C für Standardausführung Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C für Typ R Geringer Leckstrom von magnetischem Fluss nach außen Anwendungen LED-Beleuchtung Audiovisuelle Geräte Büroautomatisierungsgeräte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
18,4 mH
Serie:
SSHB21H
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
640mΩ
Maximaler Strom:
1 A
Abmessungen:
26 x 23 x 15.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +130 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebsspannung:
250V
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: 1861011, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSHB21H10184, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 3,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,49*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 3,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.