Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 18,4mH; 250VAC; 1A; 640mΩ; -25÷120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 18,4mH; 250VAC; 1A; 640mΩ; -25÷120°C
Drossel: Draht; THT; 18,4mH; 250VAC; 1A; 640mΩ; -25÷120°C
Artikel-Nr.:
     2805-SSHB21H-10184
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSHB21H-10184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...120°C
Widerstand: 0,64Ω
Betriebsspannung: 250V AC
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 18,4mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselspulen-Art: mit Kompensierung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,96*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 3,52*
5
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.