Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI-Extender HDMI-Extender HDMI HDMI, 7.1 Surround-Sound, 3840 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com HDMI-Extender HDMI-Extender HDMI HDMI, 7.1 Surround-Sound, 3840 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 10m
StarTech.com HDMI-Extender HDMI-Extender HDMI HDMI, 7.1 Surround-Sound, 3840 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 10m
StarTech.com HDMI-Extender HDMI-Extender HDMI HDMI, 7.1 Surround-Sound, 3840 x 2160 Max., 1 Videoanschlüsse, 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-1861576
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDBOOST4K
EAN/GTIN:
     0065030866422
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender startech
hdmi extender
Typ = HDMI-Extender
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse = 1
Übertragungsmethode = HDMI
Auflösung max. = 3840 x 2160
Erweiterungsdistanz = 10m
Abmessungen des lokalen Geräts = 56 x 46 x 15mm
Gewicht des lokalen Geräts = 150g
Tiefe des lokalen Geräts = 46mm
Höhe des lokalen Geräts = 15mm
Breite des lokalen Geräts = 56mm

Der 4K-HDMI®-Signalverstärker ermöglicht die Verstärkung der Signalstärke einer HDMI-Videoquelle, sodass eine größere Übertragungsdistanz über Standard-HDMI-Kabel erreicht werden kann. Sie können Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz bei Entfernungen von bis zu 30 ft erreichen. (10 m) und je nach gewünschter Auflösung unterstützt der Booster Entfernungen von bis zu 115 ft. (35 m) Entfernung bei einer Auflösung von 1080p 60 Hz. Platzieren Sie den Verstärker zur Installation zwischen zwei HDMI-Kabeln. Die unterstützten Auflösungen und Kabellängen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. Kabellänge Von der Quelle Kabellänge Zur Anzeige Gesamte Kabellänge Max. Auflösung 50 Fuß (15 m) 65 ft. (20 m) 115 ft. (35 m) 1080p (60 Hz) – 1.920 x 1.080 32 ft. (10 m) 50 Fuß (15 m) 82 ft. (25 m) 4K (30 Hz) – 3.840 x 2.160 15 Fuß (5 m) 15 Fuß (5 m) 30 ft. (10 m) 4K (60 Hz) – 3.840 x 2.160 Erhält die Qualität von Ultra-HD-4K-Videosignalen bei 60 Hz Wenn Sie für die Erweiterung von HDMI-Signalen über größere Entfernungen Standard-Videokabel verwenden, kann es vorkommen, dass nach ein paar Metern höhere Auflösungen von Ihren HDMI 2.0-Geräten nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit diesem HDMI-Signalverstärker wird sichergestellt, dass HDMI 2.0-Auflösungen bis zu UHD 4K bei 60 Hz auch bei Entfernungen von bis zu 30 ft verfügbar sind. (10 m). Sie können sogar noch größere Entfernungen bei niedrigeren Auflösungen erreichen - bis zu 4K bei 30 Hz, bei bis zu 82 ft. (25 m) und 1080p bei 60 Hz bei bis zu 115 ft. (35 m). Einfache und diskrete Installation Dank seiner geringen Größe und ohne externes Netzteil ist der HDMI-Verstärker leicht zu verstecken und damit diskret zu installieren. Der 4K-Verstärker gestattet es, die Videosignalübertragungsweite mit Standard-HDMI-Kabeln zu erweitern, was ihn zu einer kostengünstigen Alternative für Verlängerungssysteme macht, die die Installation einer CAT5- oder CAT6-Kabelinfrastruktur erfordern. Unterstützt variierende Entfernungen Der Verstärker erlaubt eine einfache Anpassung der HDMI-Signalstärke auf Basis der Kabellänge, mit Anpassungsreglern für den Signalausgleich. Das bedeutet, dass Sie die Verstärkung des HDMI-Signals zugunsten fehlerloser Signalübertragung anpassen können. Da der Verstärker variierende Entfernungen unterstützt, ist er ideal für die Bereitstellung mehrerer Geräte in weitläufigen Einrichtungen, z. B. Vorstandszimmern und Unternehmensbüros, Unterrichtsräumen oder Krankenhauswartesälen geeignet, da die entsprechenden Nutzungen verschiedene Übertragungsdistanzen in verschiedenen Räumlichkeiten erfordern. Hinweis: Um Auflösungen von bis zu 4K60 zu erreichen, müssen Ihre Videoquelle, Ihr Display und Ihre Verkabelung HDMI 2.0 unterstützen. Der HDBOOST4K ist TAA-konform und wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie mit kostenlosem lebenslangem technischen Support unterstützt. Eigenschaften und Vorteile: • erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K (60 Hz) bei bis zu 30 ft. (10 m) von Ihrer Videoquelle entfernt • Abwärtskompatibel mit 1080p-Auflösungen bei bis zu 115 ft. (35 m) von Ihrer Videoquelle entfernt • Diskrete Installation ohne externes Netzteil erforderlich • Funktioniert in verschiedenen Entfernungen von bis zu 115 ft. (35 m) mit integriertem Ausgleichsschalter • Funktioniert mit zwei Standard-HDMI-Kabeln • Unterstützt HDCP 2.2 • Unterstützt 7.1-Surround-Sound-Audio Anwendungen • Vermeiden Sie Zeit und Kosten für die Verlegung von Netzwerkkabeln zur Erweiterung von Videosignalen mit diesem Verstärker mit Standard-HDMI-Kabeln • Steigern Sie die Signalstärke Ihrer HDMI-Videosignale für Klassenzimmer-, Büro- oder Konferenz-Displays Was ist enthalten? • HDMI-Signalverstärker • USB-Netzkabel mit 1,5 m Länge Häufig gestellte Fragen Erfordert dieses Gerät die Installation von Treibern oder andere Setup-Aufgaben? Dieses Gerät ist Plug-and-Play. Es verwendet keine Treiber und erfordert keine Setup-Aufgaben außer dem Einstecken der Quelle (z. B. eines Computers) und des Ziels (z. B. eines Monitors).
Weitere Informationen:
Typ:
HDMI-Extender
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoanschlüsse:
1
Übertragungsmethode:
HDMI
Auflösung max.:
3840 x 2160
Erweiterungsdistanz:
10m
Abmessungen des lokalen Geräts:
56 x 46 x 15mm
Gewicht des lokalen Geräts:
150g
Tiefe des lokalen Geräts:
46mm
Höhe des lokalen Geräts:
15mm
Breite des lokalen Geräts:
56mm
Weitere Suchbegriffe: 1861576, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Video Extender, StarTech.com, HDBOOST4K, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Video Extenders
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 70,06*
€ 87,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,04*
€ 88,63*
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 98,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 98,54*
€ 3,50*
ab € 80,49*
€ 100,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.