Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 35 m (HDBOOST4K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3420869
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDBOOST4K
EAN/GTIN:
     0065030866422
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender startech
hdmi extender

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz - Erweiterung für Video/Audio - HDMI - bis zu 35 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HDBOOST4K
EAN/UPC  0065030866422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com HDMI Signalverstärker - HDMI Extender - 4K 60Hz - Erweiterung für Video/Audio - HDMI
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  HDMI
Maximaler Übertragungsbereich  35 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 5 cm x 4.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor  Extern
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  HDMI
Maximaler Übertragungsbereich  35 m
Statusanzeiger  Stromversorgung
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE, RCM, HDCP 2.2
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.5 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  4.6 cm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
HDMI
Maximaler Übertragungsbereich:
35 m
Statusanzeiger:
Stromversorgung
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE, RCM, HDCP 2.2
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
4.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: hdmi, startech, 60hz, signalverstrker, extender, signalverstärker, hdboost4k, erweiterung, video/audio, videoaudio, video, audio, startech.com, startechcom, signal, .com, 4khdmi, ermöglicht, verstärkung, signalstärke, einer, hdmivideoquelle, sodass, eine, größere, übertragungsdistanz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 70,06*
€ 87,46*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 71,04*
€ 88,63*
Frei Haus
ab € 78,71*
€ 98,25*
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 98,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,49*
€ 100,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.