Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI StarTech.com HDMI-Schalter HDMI 4-Port, 3840 x 2160 1 Videoeingänge 4 Videoausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HDMI StarTech.com HDMI-Schalter HDMI 4-Port, 3840 x 2160 1 Videoeingänge 4 Videoausgänge
HDMI StarTech.com HDMI-Schalter HDMI 4-Port, 3840 x 2160 1 Videoeingänge 4 Videoausgänge
HDMI StarTech.com HDMI-Schalter HDMI 4-Port, 3840 x 2160 1 Videoeingänge 4 Videoausgänge
HDMI StarTech.com HDMI-Schalter HDMI 4-Port, 3840 x 2160 1 Videoeingänge 4 Videoausgänge
Artikel-Nr.:
     108EL-1861973
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS421HD4KA
EAN/GTIN:
     0065030862370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch
Gerätetyp = Schalter
Video-Anschlusstyp = HDMI
Anzahl der Videoeingänge = 1
Auflösung max. = 3840 x 2160
Stromversorgung = Netzteil
Abmessungen = 15.6 cm x 65 mm x 2 cm
Gewicht = 291g
Tiefe = 65mm
Höhe = 20mm
Breite = 156mm

Schaffen Sie ein leistungsfähiges Visual Erlebnis mit der ability, zwischen vier 4K-Videoquellen nahtlos zu wechseln. Mit diesem HDMI ® -Schalter mit 4 Anschlüssen können Sie einen Monitor, Projektor oder Fernseher mit vier Ultra High Definition Videoquellen teilen und mit minimaler Unterbrechung zwischen ihnen wechseln. Beeindruckende Bildqualität mit 4K-Unterstützung Der Videoschalter sorgt für Ultra HD 4K-Bildqualität und wechselt zwischen Inhalten von HDMI-Quellgeräten - einschließlich Blu-ray-Playern und DVD-Playern, Computersystemen, Videospielkonsolen, digitalen Kabel- und Satellitenboxen und A/V-Empfängern. Die 4K-Unterstützung sorgt für eine höhere Bildklarheit und -sichtbarkeit und liefert die vierfache Auflösung von 1080p - 8,29 Millionen Pixel im Vergleich zu 2,07 Millionen Pixel. Es bietet ein ansprechenderen Visual Erlebnis für das Publikum in einer Vielzahl von Veranstaltungsorten, einschließlich Konferenzzentren, Sitzungssälen, Bildungseinrichtungen und kommerziellen Umgebungen. Mit seiner außergewöhnlichen Auflösung und Bildqualität ist es auch ideal, um Ihre digitale Beschilderung zum Leben zu erwecken. Schnelle und einfache Bedienung Genießen Sie problemlosen Betrieb mit drei Schaltmodi: Schnelles automatisches Umschalten: Sorgt für minimale Zeit zum Umschalten zwischen HDMI-Quellen. Der Schalter bietet eine mühelose Bedienung mit Advanced Auto Sensing - er erkennt die neueste angeschlossene HDMI-Quelle und schaltet automatisch darauf um. Automatisches Umschalten fördert die Zusammenarbeit zwischen Kollegen, indem es die gemeinsame Nutzung eines Projektors oder Displays erleichtert. Es sorgt außerdem für keine Ausfallzeiten in einer Digital Signage-Anwendung, wenn ein Quellsignal versehentlich ausgeschaltet wird oder ausfällt. Prioritätsschaltung: Identifiziert einen Anschluss, der bei Anschluss mehrerer Quellen die erste Priorität für HDMI-Quellen hat, ideal für Anwendungen wie Digital Signage. Manuelles Umschalten: Ermöglicht Ihnen die manuelle Auswahl Ihrer HDMI-Quelle mit leicht zu bedienenden Tasten auf der Frontplatte. Im Lieferumfang ist eine IR-Fernbedienung enthalten, mit der Sie die gewünschte Eingangsquelle aus der Ferne auswählen können. Die serielle RS-232-Steuerschnittstelle sorgt für eine einfache Fernbedienung mit Geräten, die über serielle Steuerung verfügen. Der VS421HD4KA ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Beeindruckende Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K • 4K2K-Switch mit 4 Anschlüssen leitet vier HDMI-Quellen zu einem HDMI-Display • Einfache Bedienung mit automatischem, Prioritätenwechsel oder manuellem Umschalten zwischen HDMI-Quellen • EDID-Kopierunterstützung sorgt für eine genaue Anzeigeausgabe • Vielseitige Audiokonfiguration mit Unterstützung für 5.1- oder 7.1-Surround-Sound • IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten • Serielle RS-232-Steuerschnittstelle • Abwärtskompatibel mit High Definition 1080p Anwendungen • Teilen Sie einen 4K-Monitor, Fernseher oder Projektor mit vier verschiedenen 4K-Videoquellen, um ein leistungsfähiges Visual Erlebnis in Sitzungssälen, Klassenzimmern, Heimkinos, Hotels, Einkaufszentren, Gesundheitszentren und vielen anderen Umgebungen zu schaffen • Arbeite einfach mit Kollegen zusammen, indem mehrere Benutzer mit demselben Display verbunden und zwischen Eingabegeräten umgeschaltet werden • Verbessern Sie Ihr Heimkino, indem Sie vier A/V-Geräte anschließen und automatisch zwischen Ihrem Blu-ray-Player, Kabel- und Satelliten-Set-Top-Boxen, Spielekonsole oder Computer wechseln • Wechseln Sie einfach zwischen verschiedenen Videoquellen für Digital Signage-Anwendungen - der Switch ist abwärtskompatibel mit High Definition 1080p, sodass jede Videoquelle in Ihrer Digital Signage großartig aussieht Was ist enthalten? • HDMI-Switch mit 4 Anschlüssen • Fernbedienung • Universaler Netzadapter (NA/EU/UK/AU) • RJ11-Kabel • Serieller RJ11-auf-DB-9-Adapter • Montagesatz • Schnellstartübersicht Häufig gestellte Fragen Wie einfach ist das Gerät einzurichten und zu installieren? Der Switch spart außerdem Zeit bei der Einrichtung mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle Ihre Anzeigeeinstellungen, wie z. B. die native Auflösung und die Aktualisierungsrate, zwischen Ihrem Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. EDID-Emulation maximiert die Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display und sorgt so für eine bequeme Plug-and-Play-Installation und die schärfste Bildqualität.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schalter
Video-Anschlusstyp:
HDMI
Anzahl der Videoeingänge:
1
Auflösung max.:
3840 x 2160
Stromversorgung:
Netzteil
Abmessungen:
15.6 cm x 65 mm x 2 cm
Gewicht:
291g
Tiefe:
65mm
Höhe:
20mm
Breite:
156mm
Weitere Suchbegriffe: 1861973, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, StarTech.com, VS421HD4KA, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 163,25*
€ 192,48*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 163,36*
€ 192,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 193,78*
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 193,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.