Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K 2x1 HDMI Switch mit Fast Switching, Auto Sensing und Serial Control - Video/Audio-Schalter - 4 x HDMI - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2788362
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS421HD4KA
EAN/GTIN:
     0065030862370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K 2x1 HDMI Switch mit Fast Switching, Auto Sensing und Serial Control - Video/Audio-Schalter - 4 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  VS421HD4KA
EAN/UPC  4058829196264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K 2x1 HDMI Switch mit Fast Switching, Auto Sensing und Serial Control - Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Lokalisierung  Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Leistungsmerkmale  4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Statusanzeiger  Port Status, Stromversorgung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang
4 x HDMI-Ausgang
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x RJ-11 Telefonkabel
1 x DB-9-zu-RJ-11-Adapter
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS, WEEE, RCM
Lokalisierung  Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Gerätetyp:
Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
HDMI
Ports:
4 x HDMI
Leistungsmerkmale:
4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Statusanzeiger:
Port Status, Stromversorgung
Schnittstellen:
1 x HDMI-Eingang , 4 x HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x RJ-11 Telefonkabel , 1 x DB-9-zu-RJ-11-Adapter
Produktzertifizierungen:
FCC, RoHS, WEEE, RCM
Lokalisierung:
Australien, Nordamerika, Großbritannien, Europa
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: hdmi, switch, video, startech, port, vs421hd4ka, startech.com, startechcom, fast, switching, serial, control, automatischer, auto, sensing, video/audioschalter, desktop, videoaudioschalter, audio, schalter, automatique, 4port, automatic, with, autosensing
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 163,25*
€ 192,48*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 163,36*
€ 192,49*
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 193,78*
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 193,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,48*
€ 229,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.