Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Port HDMI Automatic Video Switch 4K with Fast Switching Video/Audio-Schalter 4 x Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Port HDMI Automatic Video Switch 4K with Fast Switching Video/Audio-Schalter 4 x Desktop
StarTech.com 4-Port HDMI Automatic Video Switch 4K with Fast Switching Video/Audio-Schalter 4 x Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991161902
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS421HD4KA
EAN/GTIN:
     0065030862370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch

StarTech.com 4-Port HDMI Automatic Video Switch 4K with Fast Switching Video/Audio-Schalter 4 x Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K 2x1 HDMI Switch mit Fast Switching, Auto Sensing und Serial Control - Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 4 x HDMI Leistungsmerkmale: 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Lokalisierung: Australien, Nordamerika, Großbritannien und Nordirland, Europa

StarTech.com 4–Port HDMI Automatic Video Switch 4K with Fast Switching Video/Audio–Schalter 4 x Desktop

Produktbeschreibung:

Schaffen Sie ein leistungsfähiges visuelles Erlebnis dank der Möglichkeit, problemlos zwischen vier 4K–Videoquellen zu wechseln. Mit diesem 4–Port–HDMI –Switch können Sie einen Monitor, einen Projektor oder einen Fernseher mit vier Ultra High Definition–Videoquellen nutzen und mit minimaler Unterbrechung zwischen ihnen wechseln. Beeindruckende Bildqualität mit 4K–Unterstützung Dieser Video–Switch behält die Ultra HD 4K–Bildqualität beim Wechseln zwischen Inhalten von HDMI–Quellgeräten bei, einschließlich Blu–ray –Playern und DVD–Playern, Computersystemen, Videospielekonsolen, digitalen Kabel– und Sat–Empfängern und A/V–Empfängern.  4K–Unterstützung gewährleistet ein höheres Maß an Bildklarheit und Sichtbarkeit und bietet das Vierfache der Auflösung von 1080p – 8,29 Mio. Pixel gegenüber 2,07 Mio. Pixel. Er bietet ein spannenderes visuelles Erlebnis für Zuschauer an einer Vielzahl von Vorführungsorten, einschließlich Konferenzzentren, Konferenzräumen, Bildungseinrichtungen und kommerziellen Umgebungen. Dank hervorragender Auflösung und Bildqualität ist er auch hervorragend für die Vorführung von Digital Signage geeignet. Schnelle und einfache Bedienung Genießen Sie die Bedienung ohne großen Aufwand dank dreier Umschaltmodi: Schnelles Auto–Switching: Gewährleistet minimalen Zeitaufwand für den Wechsel zwischen HDMI–Quellen. Der Switch bietet mühelose Bedienung dank fortschrittlicher automatischer Erkennung. Er erkennt die zuletzt angeschlossene HDMI–Quelle und wechselt automatisch zu ihr. Auto–Switching fördert Zusammenarbeit zwischen Kollegen, da so ein Projektor oder ein Display ganz einfach gemeinsam genutzt werden kann. Er sorgt auch dafür, dass bei Digital Signage–Anwendungen keine Ausfallzeiten auftreten, falls ein Quellsignal versehentlich abgeschaltet wird oder ausfällt.   Priority–Switching: ermittelt einen Port, der höchste Priorität für HDMI–Quellen hat, wenn mehrere Quellen angeschlossen sind, und ist hervorragend für Anwendungen wie Digital Signage geeignet.   Manuelles Switching: ermöglicht die manuelle Auswahl der HDMI–Quelle durch bedienerfreundliche Tasten an der Vorderseite. Im Lieferumfang ist eine IR–Fernbedienung enthalten, sodass Sie Ihre gewünschte Eingangsquelle aus der Ferne auswählen können. Die RS–232–Seriell–Steuerschnittstelle gewährleistet einfache Fernbedienung von Geräten mit serieller Steuerung. Problemlose Einrichtung mit Plug and Play–Installation Der Switch spart auch Zeit beim Einrichten mit EDID–Emulation, die sicherstellt, dass alle Displayeinstellungen, wie native Auflösung und Aktualisierungsrate, zwischen Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. EDID–Emulation maximiert Kompatibilität mit Ihrem 4K–Display, um eine praktische Plug and Play–Installation und die schärfste Bildqualität zu gewährleisten. Der VS421HD4KA wird mit 2–jähriger StarTech.com–Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI–Anschlüsse
4
HDMI–Version
1.4
DC–Anschluss
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video–Modi
1080p
LED–Anzeigen
Activity, Power
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp
IR
Audio Kanäle
7,1 Kanäle
Leistung
Netzteil Eingansgsspannung
100 – 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC–Adapter Ausgangssstrom
1,5 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
18 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
291 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Fernbedienung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ–11)
AC–Netzadapter
Ja
Montageblöcke enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 80 %
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Audio–Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
836 g

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 163,25*
€ 192,48*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 163,36*
€ 192,49*
Frei Haus
ab € 161,57*
€ 193,78*
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 193,87*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.