Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.
Showa Duracoil Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, HPPE, Polyester Grau 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-1862956
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     SHO5764
EAN/GTIN:
     4901792036290
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
HPPE, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, 1862956, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Showa, SHO5764, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 8,12*
10
€ 5,00*
ab € 6,93*
€ 9,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,48*
€ 27,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,54*
€ 32,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.