Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom W Entstörfilter, 250 V ac, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig / 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1863712
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10VW1
EAN/GTIN:
     5059045663492
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = Corcom W
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 98mm
Tiefe = 38.9mm
Höhe = 52.8mm
Abmessungen = 98 x 38.9 x 52.8mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

HF-Mehrzweckfilter für die Leistungsleitung zur Abgasreinigung. Bietet ein N = 4 (″Dbl. L″) Leitungs-/Erdwiderstand für Gleichtaktbetrieb und ein N=5 (″Dbl. PI″) Impedanz für Line-to-Line Differentialmodus-Interferenz.HF-Mehrzweckfilter für die Leistungsleitung zur Abgasreinigung Wirksam bei der Emissionskontrolle in Geräten mit SCR- und T2L-Kreisläufen W-Serie für hochohmige Frequenzen V-Serie für niederohmige Frequenzen Anwendungen Unterhaltungselektronik Kleine Werkzeugmaschinen Ausrüstung für die Verpflegungstechnik Messung und Instrumentierung
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
Corcom W
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
98mm
Tiefe:
38.9mm
Höhe:
52.8mm
Abmessungen:
98 x 38.9 x 52.8mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 1863712, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 10VW1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 27,23*
€ 42,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,63*
€ 48,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.