Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CF133 Speicherkarte, 8 GB, CompactFlash, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend CF133 Speicherkarte, 8 GB, CompactFlash, MLC
Transcend CF133 Speicherkarte, 8 GB, CompactFlash, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1864651
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GCF133
EAN/GTIN:
     0760557810322
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 8 GB
Kartenformat = CompactFlash
Nand-Typ = MLC
Modell = CF133
Temperaturbereich = -25 → +85°C

Schnell, zuverlässig und mit hoher Kapazität. Mit gleichbleibender Leistung und großer Speicherkapazität sind die CompactFlash 133-Karten von Transcend die perfekte Wahl für DSLR-Kameras und Camcorder auf Hobbyniveau. Darüber hinaus sind die oberen MLC NAND-Flash-Chips im Inneren Durable und zuverlässig.Perfekt für DSLRs der Einstiegsklasse Beeindruckende 33-fache Übertragungsleistung Hergestellt mit Markenname MLC NAND Flash-Chips Unterstützt bis zu Ultra DMA-Übertragungsmodus 4 Integrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von Übertragungsfehlern Fotowiederherstellungssoftware RecoveRx
Weitere Informationen:
Kapazität:
8 GB
Kartenformat:
CompactFlash
Nand-Typ:
MLC
Modell:
CF133
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 8gb, cf-card, cf-card 8gb, 1864651, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Transcend, TS8GCF133, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 13,80*
€ 18,89*
€ 4,50*
ab € 14,76*
€ 20,14*
Frei Haus
ab € 14,93*
€ 20,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,11*
€ 22,37*
€ 4,00*
ab € 17,36*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1GCF133
ab € 13,00*
Zubehör
Transcend
TS16GCF133
ab € 17,91*
Zubehör
Transcend
TS2GCF133
ab € 12,97*
Zubehör
Transcend
TS32GCF133
ab € 23,78*
Zubehör
Transcend
TS4GCF133
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.