Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., NAND, VHC, Bipolar Schottky TTL, 24mA, 14-Pin, TSSOP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1867303
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC00DTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = VHC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 14.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Betriebstemperatur max. = +125 °CpF

Der MC74VHC00 ist ein Advanced High Speed CMOS 2-Input NAND-Gatter, der mit Silizium Gate CMOS Technologie hergestellt wurde. Er erreicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich wie ein bipolares Schottky TTL, während gleichzeitig die geringe Verlustleistung des CMOS erhalten bleibt. Der interne Schaltkreis besteht aus drei Stufen, einschließlich eines Pufferausgangs, der eine hohe Störfestigkeit und einen stabilen Ausgang bietet. Die Eingänge tolerieren Spannungen bis zu 7V und ermöglichen so die Anbindung von 5V-Systemen an 3V-Systeme.Hohe Geschwindigkeit: TPD = 3,7 ns (typ.) bei VCC = 5 V Geringe Verlustleistung: ICC = 2μA (max.) bei TA = 25 °C. Hohe Störfestigkeit: VNIH = VNIL = 28 % VCC Abschaltschutz für Eingänge Symmetrische Laufzeiten Ausgelegt für 2 V bis 5,5 V Betriebsbereich Rauscharm: VolP = 0,8 V (max.) PIN und Funktion kompatibel mit anderen Standardlogikfamilien Latchup Leistung übersteigt 300mA ESD-Leistung: HBM> 2000V, Maschinenmodell> 200V Chip-Komplexität: 32 FETs oder 8 Gates
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
VHC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
14.5 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Betriebstemperatur max.:
+125 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 1867303, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC74VHC00DTG, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,127*
€ 0,389*
Lager 108
96
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2592 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.