Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Zwei Nutzungsmöglichkeiten SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 32 V, 8-Pin AEC-Q100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1868818
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM258DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 32 V
Arbeitsfrequenz max. = 20 kHz
Betriebstemperatur min. = –25 °C
Spannungsverstärkung typ. = 100 V/mV
Höhe = 1.5mm

Zweifach-Operationsverstärker LM258, LM358, LM2904, NCV2904, einfache Versorgungsspannung, ON Semiconductor. Die Serie on Semiconductor von Zweifach-Operationsverstärkern ist brillant. Mit echten Differenzialeingängen können sie einzelne Versorgungsspannungen zwischen 3 V und 32 V betreiben Diese Operationsverstärker haben viele Vorteile im Vergleich zu anderen einzelnen Operationsverstärkern, wie z. B. Ruhestrom (ein Fünftel von denen mit MC1741). ESD-Klemmen sind auch auf allen Eingangsstiften angebracht. Der Gleichtakt-Eingangsbereich umfasst die negative Versorgung, wodurch die Notwendigkeit von Vorspannkomponenten in anderen Anwendungen entfällt. Die Ausgangsspannung umfasst die negative Versorgungsspannung.. Eigenschaften und Vorteile:. Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3 V - 32 V Gleichtaktbereich reicht bis zur negativen Versorgung Ein- und geteilter Versorgungsbetrieb Niedrige Eingangsvorspannungsströme Internal kompensiert Echt-Differenzial-Eingangsstufe ESD-Klemmen an den Eingängen. Anwendungen:. Integratoren Komparatoren Spannklemmen Stromregler Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Zwei Nutzungsmöglichkeiten
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 32 V
Arbeitsfrequenz max.:
20 kHz
Betriebstemperatur min.:
–25 °C
Spannungsverstärkung typ.:
100 V/mV
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren on semiconductor, comparator, 1868818, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, LM258DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,118*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,167*
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,585*
2 Tage
8655
5
€ 14,99*
ab € 0,0835*
€ 0,6804*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,1248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 20,26*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,42*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,99*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.